Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN TAKKI 49515 Gauge, 3-1/2 tuuman koko, korkea puoli, nestetäytteinen | AA2JRX 10M809

YELLOW JACKET 49515-mittari, 3-1 / 2 tuuman kokoinen, korkea puoli, täytetty nesteellä

Varastossa
Tuote: AA2JRX Malli: 49515Ristiviite: 10M809

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava painemittari
Väripunainen
Yhteyden koko1/8 "MPT
Halkaisija3.125 "
Mittarin tyyppiNestemäinen
TyyppiKorkea puoli
Työpaine0 ja 800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiTyöpaineHinta
KELTAINEN TAKKI 49516 Gauge, 3-1/2 tuuman koko, matala puoli, nestetäytteinen | AA2JRY 10M810 49516sininenMatala sivu30 "Hg - 350 PSI€110.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 49515-mittari, 3-1 / 2 tuuman kokoinen, korkea puoli, täytetty nesteellä
€110.59 / yksikkö