YELLOW JACKET Nestemäiset jakotukkimittarit


YELLOW CACKET nestetäytteiset jakotukkimittarit kuvaavat nestepainetta jäähdytys- ja LVI-järjestelmissä.

Suodattaa
Yhteyden koko: 1/8 "MPT , Halkaisija: 3.125 " , Mittarin tyyppi: Nestemäinen
TyyliMalliVäriTyyppiTyöpaineHinta (ei alv)
A
49516
sininenMatala sivu30 "Hg - 350 PSI€110.59
B
49515
punainenKorkea puoli0 ja 800 PSI€110.59

Ominaisuudet

  • YELLOW JACKET -jakotukkimittarit on täytetty glyseriinillä vaimentamaan tärinää, mekaanista iskua ja paineen pulsaatioita helpottaen painelukemien lukemista.
  • Niissä on nylontiivisteet vuotojen välttämiseksi mittausten aikana.
  • Tuotemerkki tarjoaa korkean ja matalan puolen mittareita lämpöpumpun paineiden ja siirtymien mittaamiseen lämmitys- tai jäähdytystilassa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • KELTAINEN TAKKI 49100 Replacement Crystal: Tämä kristalli korvaa olemassa olevan vääntyneen / kuluneen kristallin selkeiden havaintojen saamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden nesteellä täytettyjen jakotukkien tarkkuus?

+/-1 %.

Mikä on YELLOW JACKET -sarjan painemittarien lämpötilaluokitus?

0-122 astetta F.

Mikä on näiden jakoputkimittareiden paineasteikko?

  • Matala sivupainemittari - 30 tuumaa Hg - 350 psi
  • Korkea sivupainemittari - 0 - 800 psi

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?