Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINTERS INSTRUMENTS PFE3935R1 painemittari sprinkleri ilmalle/vedelle | AH8KRN 38VL12

WINTERS INSTRUMENTS PFE3935R1 painemittarin sprinkleri ilmalle/vedelle

Varastossa
Tuote: AH8KRN Malli: PFE3935R1Ristiviite: 38VL12

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliMuovi
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 4 "
Valitse koko3.5 "
Lens MaterialMuovi
Käyttölämpötila alue-40 - 150 astetta F
Ensisijainen sovellusSammutusjärjestelmät
alue0 ja 300
AnturimateriaaliPronssi
Pistorasian materiaaliMessinki
Kostutetut materiaalitMessinki / pronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 3.00%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Ei
    • Ominaisuudet: Soveltuu ilmalle / vedelle, korroosionkestävälle kotelolle, UL- ja FM-hyväksytty, CRN-rekisteröity, käyttöpaine on maks. 75% koko asteikon arvosta

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
WINTERS INSTRUMENTS PFE3932R1 Painemittarin sprinkleri Air Medialle | AH8KRL 38VL10 PFE3932R10 - 80 psi€33.98
WINTERS INSTRUMENTS PFE3933R1 Painemittarin sprinkleri vesiväliaineille | AH8KRM 38VL11 PFE3933R10 ja 300€31.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PFE3935R1 painemittarin sprinkleri ilmalle/vedelle
€30.48 / yksikkö