Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINTERS INSTRUMENTS PFE3932R1 Painemittarin sprinkleri Air Medialle | AH8KRL 38VL10

WINTERS INSTRUMENTS PFE3932R1 painemittarin sprinkleri ilmaaineille

Varastossa
Tuote: AH8KRL Malli: PFE3932R1Ristiviite: 38VL10

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliMuovi
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 4 "
Valitse koko3.5 "
Lens MaterialMuovi
Käyttölämpötila alue-40 - 150 astetta F
Ensisijainen sovellusSammutusjärjestelmät
alue0 - 80 psi
AnturimateriaaliPronssi
Pistorasian materiaaliMessinki
Kostutetut materiaalitMessinki / pronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.41
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 3.00%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Ei
    • Ominaisuudet: Sopii Air Medialle, korroosionkestävä kotelo, UL- ja FM-hyväksytty, CRN-rekisteröity, käyttöpaine on max. 75 % täyden mittakaavan arvosta

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
WINTERS INSTRUMENTS PFE3933R1 Painemittarin sprinkleri vesiväliaineille | AH8KRM 38VL11 PFE3933R10 ja 300€31.15
WINTERS INSTRUMENTS PFE3935R1 painemittari sprinkleri ilmalle/vedelle | AH8KRN 38VL12 PFE3935R10 ja 300€30.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PFE3932R1 painemittarin sprinkleri ilmaaineille
€33.98 / yksikkö