WINTERS INSTRUMENTS

Suodattaa

testausvälineet

Sähkö-

Putkityöt

Voimansiirto

Siivous

LVI ja jäähdytys

Koneistus

Sähkötyökalut

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Kiinnittimet

testausvälineet Suodattaa

Paineen ja tyhjiön mittausKatso kaikki

  • Kattilan mittarit
  • Paine-eromittarit
  • Paine- ja tyhjiömittarit

    Voi mitata paineen 1000 psi: iin saakka ja sen käyttölämpötila-alue on -40 - 200 Fahrenheit-astetta. Niissä on muovi- / ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, ja niitä on saatavana 1 / 8-, 1 / 4- ja 3/4-tuumaisina NPT-liitäntäkokoina. Sisältää prosessin, StabiliZR: n, taloudellisuuden, lyijytön, terveys- ja tasausmittarit

  • Painemittarien lisävarusteet

    Minipalloventtiilit, joita käytetään virtauksen hallintaan syövyttämättömissä nesteissä; niissä on vipu / T-kahva ja suurin käyttöpaine 400 psi. Saatavana myös neulaventtiilejä, joissa on lyijytön messinkirakenne ja 1/4-tuumainen NPT-liitäntäportti

  • Painemittarin sarjat
  • Painemittarisifonit

    CRN-rekisteröidyt sifonit ovat ihanteellisia höyryasennuksiin estämään kuuman höyryn pääsyn painemittariin tai lähettimeen. Valmistettu Schedule 40 hitsatusta teräksestä tai Schedule 80 hiiliteräksestä ja saatavana 1/4 "x 1/4" NPTM -liitäntäkokoina

  • Painemittarin puristimet

    CRN-rekisteröidyt, lyijyttömät messinkikokeet mittareiden, antureiden ja painekytkimien suojaamiseksi sykkeen vahingollisilta vaikutuksilta; kestää jopa 10000 psi: n paineita

  • Testipistoketarvikkeet

    Suunniteltu käytettäväksi putkistoissa ja ilmanvaihdossa nopeiden lämpötilojen ja paineiden lukemisen helpottamiseksi. Ominaisuus lyijytön messinkirakenne, jossa on suojaava alumiiniholkki, ja se voi mitata lämpötiloja ja paineita enintään 302 F ja 1000 psi

Lämpötilan ja kosteuden mittausKatso kaikki

  • Teolliset lasilämpömittarit

    ASME B40.200- ja ASTM E2511 -yhteensopivat analogiset lämpömittarit mittaavat jopa 400 Fahrenheit-asteen lämpötiloja +/- 1% tarkkuudella. Alumiini-, ABS- tai Valox-rakenne ja saatavana 1 / 2- ja 3/4-tuumaisina NPT-liitäntäkokoina 

  • Taskulämpömittarit
  • lämpömittarit
  • Lämpövaipat

    Käytetään suojaamaan lämpötila-antureita prosessiväliaineilta ja sallimaan anturin poistamisen vaarantamatta ympäröivää aluetta tai prosessia. Ominaisuus lyijytön messinkirakenne ja saatavana 1 / 2- ja 3/4-tuumaisina NPT-liitäntäkokoina

About WINTERS INSTRUMENTS

Winters Instruments on maailmanlaajuinen laadukkaiden mittarituotteiden, kuten paine- ja tyhjömittarien, lämpömittarien, suojataskujen ja niihin liittyvien lisävarusteiden valmistaja. Yhtiö tarjoaa täydellisen valikoiman painemittareita, mukaan lukien prosessi-, StabiliZR-, talous-, lyijytön-, saniteetti- ja differentiaalimittarit, jotka voivat mitata jopa 1000 psi: n paineet ja joiden käyttölämpötila -alue on -40-200 astetta Fahrenheit. Nämä talvimittarit on rakennettu muovista/ruostumattomasta teräksestä, ja niitä on saatavana 1/8-, 1/4- ja 3/4 tuuman NPT-liitännöissä. ASME B40.200- ja ASTM E2511 -yhteensopivat analogiset lämpömittarit kytkeytyvät joko suoraan tai kulmassa liitäntäporttiin ja voivat mitata jopa 400 asteen Fahrenheit-lämpötilan +/- 1%: n tarkkuudella. Näiden lämpömittarien suojaamiseksi prosessiväliaineilta on saatavana myös erilaisia ​​teollisuusluokan suojataskuja 1/2- ja 3/4 tuuman NPT-liitännöissä. Valitse laajasta valikoimasta näitä tuotteita Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit