WILTON TOOLS 410SF C-puristin Hi-viz keltainen 10-1/8 tuumaa 6 syvä | AA8JVM 18G724 / 14306

WILTON TOOLS 410SF C-puristin Hi-viz Keltainen 10-1/8 tuumaa 6 syvä

Varastossa
Tuote: AA8JVM Malli: 410SFRistiviite: 18G724 / 14306

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kiinnike
alasinV-ura
korinvärisetHei Viz keltainen
Kehon viimeistelyPuuteroitu
Rungon materiaaliTeräs
KiinnitystyyppiPudotut taotut
Kiristyspaine8000 lb
VäriHi-Viz keltainen
TullimääräSäännöllinen velvollisuus
Suorittaa loppuunJauhemaali
RullastotelineetTaottu teräs
Kantavuus8000 lb
Maks. Avaaminen10-1 / 8 "
Min. Avaaminen2"
Min. Todistustesti (Lb.)8000
Palojen lukumäärä1
tyynyTasoita
RuuvitTeräs
Koko10-1 / 8 "
Karan viimeistelyMustaoksidi
Karan materiaaliTeräsliseja
KaratMustaoksidi
KääntöalustaTeräs
Kurkun syvyys6"
TyyppiHyvä näkyvyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.06
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täyttää (OSHA: n turvallisuusväristandardit)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppialasinkorinvärisetRungon materiaaliKiinnitystyyppiVäriKantavuusKokoHinta
WILTON TOOLS 410 C-puristin 10-1 / 8 tuumaa 6 syvä 8000 lb | AA8JVE 18G717 / 14284 410-TasainenMustaTeräsPudotut taotutMusta8000 lb10-1 / 8 "€216.68
WILTON TYÖKALUT 4408 C-kiinnike neliön kurkku 8 tuumaa 6 syvä | AA8JVR 18G728 / 14400 4408Neliön kurkkuTasainenMustaTeräsPudotut taotutMusta5900 paunaa8€218.70
WILTON TOOLS 410-P C-kiinnitin 10 tuumaa 6 tuumaa D 8000 paunaa AB7ZLZ 24W091 / 14285 410-P--HarmaaPudotettu teräsC-kiinnikeHarmaa8000 lb10€227.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 410SF C-puristin Hi-viz Keltainen 10-1/8 tuumaa 6 syvä
€221.05 / yksikkö