Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TYÖKALUT 4408 C-kiinnike neliön kurkku 8 tuumaa 6 syvä | AA8JVR 18G728 / 14400

WILTON TOOLS 4408 C-puristin Neliömäinen kurkku 8 tuumaa 6 syvä

Varastossa
Tuote: AA8JVR Malli: 4408Ristiviite: 18G728 / 14400

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kiinnike
alasinTasainen
korinvärisetMusta
Kehon viimeistelyPuuteroitu
Rungon materiaaliTeräs
KiinnitystyyppiPudotut taotut
Kiristyspaine5900 lb
VäriMusta
TullimääräSäännöllinen velvollisuus
Suorittaa loppuunJauhemaali
RullastotelineetTaottu teräs
Kantavuus5900 paunaa
Maks. Avaaminen8"
Min. Avaaminen2"
Min. Todistustesti (Lb.)5900
Palojen lukumäärä1
tyynyTasoita
RuuvitTeräs
Koko8
Karan viimeistelyMustaoksidi
Karan materiaaliTeräs
KaratMustaoksidi
KääntöalustaTeräs
Kurkun syvyys6"
TyyppiNeliön kurkku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppialasinkorinvärisetRungon materiaaliKiinnitystyyppiVäriKantavuusKokoHinta
WILTON TOOLS 410 C-puristin 10-1 / 8 tuumaa 6 syvä 8000 lb | AA8JVE 18G717 / 14284 410-TasainenMustaTeräsPudotut taotutMusta8000 lb10-1 / 8 "€216.68
WILTON TOOLS 410SF C-puristin Hi-viz keltainen 10-1/8 tuumaa 6 syvä | AA8JVM 18G724 / 14306 410SFHyvä näkyvyysV-uraHei Viz keltainenTeräsPudotut taotutHi-Viz keltainen8000 lb10-1 / 8 "€221.05
WILTON TOOLS 410-P C-kiinnitin 10 tuumaa 6 tuumaa D 8000 paunaa AB7ZLZ 24W091 / 14285 410-P--HarmaaPudotettu teräsC-kiinnikeHarmaa8000 lb10€227.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 4408 C-puristin Neliömäinen kurkku 8 tuumaa 6 syvä
€218.70 / yksikkö