VAL-MATIC läppäventtiilit


Suodattaa
Rungon materiaali: Valurauta ASTM A126 , vuorauksen materiaali: hyvä , Max. Vedenpaine: 150 psi , Tyyli: laipallinen , Temp. Alue: -70 - 210 astetta F
TyyliMalliPulttiympyrän halkaisija.Pultinreikien lukumääräPutken kokoHinta (ei alv)
A
2006 / 1B02AK
3 / 4 "86"€1,793.85
B
2008 / 1B08
3 / 4 "88"€2,217.50
B
2006 / 1B08AK
3 / 4 "86"€1,793.85
C
2006 / 6BL
3 / 4 "86"€1,613.48
A
2008 / 1B02AK
3 / 4 "88"€2,217.50
C
2008 / 8BL
3 / 4 "88"€1,944.86
B
2004 / 1A08AK
5 / 8 "84"€1,665.23
A
2004 / 1A02
5 / 8 "84"€1,665.23
C
2003 / 3BL
5 / 8 "43"€1,433.12
C
2004 / 4BL
5 / 8 "84"€1,433.12
B
2003 / 1A08
5 / 8 "43"€1,665.23
A
2003 / 1A02AK
5 / 8 "43"€1,665.23
A
2010 / 1C02AK
7 / 8 "1210 "€3,187.83
A
2012 / 1C02AK
7 / 8 "1212 "€3,790.43
C
2012 / 12BL
7 / 8 "1212 "€3,610.07
C
2010 / 10BL
7 / 8 "1210 "€2,976.70
B
2010 / 1C12AK
7 / 8 "1210 "€3,187.83
B
2012 / 1C16
7 / 8 "1212 "€3,790.43

läppäventtiilit

Val-Matic-läppäventtiilejä käytetään nesteen virtauksen käynnistämiseen, pysäyttämiseen ja säätämiseen sekä matalapaine- että korkeapaineisissa putkistoissa, kemiankäsittelylaitoksissa ja jätevedenpuhdistamoissa. Näissä laipallisissa venttiileissä on levyn muotoinen sulkumekanismi, joka varmistaa nesteen sulkeutumisen toimilaitteen kautta ja ASTM A126 -luokitellun valurautarakenteen, joka tarjoaa tärinänvaimennuksen ja kulutuskestävyyden. Näitä AWWA-luokan 150B vakiomaisia ​​läppäventtiilejä voidaan käyttää lämpötiloissa välillä -32 - 210 ° F ja ne kestävät jopa 150 psi: n vesipaineita. Valitse laaja valikoima näistä Val-Matic-läppäventtiileistä, saatavana putkikokoina 3, 4, 6 ja 8 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?