GPIMETERS V25-012PO Fuel Transfer Pump, 12 VDC, 25 GPM GPM, Cast Iron, 2/5 | CP6PUB 60YR73

GPI V25-012PO polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 25 GPM GPM, valurauta, 2/5

Varastossa
Tuote: CP6PUB Model: V25-012PORistiviite: 60YR73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,236.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI V25-012PO polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 25 GPM GPM, valurauta, 2/5
€1,236.24 / yksikkö