WILTON TOOLS 410-P C-kiinnitin 10 tuumaa 6 tuumaa D 8000 paunaa AB7ZLZ 24W091 / 14285

WILTON TOOLS 410-P C-puristin 10 tuumaa 6 tuumaa D 8000 Lb

Varastossa
Tuote: AB7ZLZ Malli: 410-PRistiviite: 24W091 / 14285

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€227.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kiinnike
korinvärisetHarmaa
Rungon materiaaliPudotettu teräs
KiinnitystyyppiC-kiinnike
Kiristyspaine8000 lb
VäriHarmaa
TullimääräSäännöllinen velvollisuus
RullastotelineetPudotettu teräs
Kantavuus8000 lb
Maks. Avaaminen10-1 / 8 "
Min. Avaaminen2"
Palojen lukumäärä1
tyynyKääntyvä
Koko10
Karan viimeistelyKuparoitu
KaratKupari
KääntöalustaKyllä
Kurkun syvyys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.03
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppialasinkorinvärisetRungon materiaaliKiinnitystyyppiVäriKantavuusKokoHinta
WILTON TOOLS 410 C-puristin 10-1 / 8 tuumaa 6 syvä 8000 lb | AA8JVE 18G717 / 14284 410-TasainenMustaTeräsPudotut taotutMusta8000 lb10-1 / 8 "€216.68
WILTON TOOLS 410SF C-puristin Hi-viz keltainen 10-1/8 tuumaa 6 syvä | AA8JVM 18G724 / 14306 410SFHyvä näkyvyysV-uraHei Viz keltainenTeräsPudotut taotutHi-Viz keltainen8000 lb10-1 / 8 "€221.05
WILTON TYÖKALUT 4408 C-kiinnike neliön kurkku 8 tuumaa 6 syvä | AA8JVR 18G728 / 14400 4408Neliön kurkkuTasainenMustaTeräsPudotut taotutMusta5900 paunaa8€218.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 410-P C-puristin 10 tuumaa 6 tuumaa D 8000 Lb
€227.73 / yksikkö