Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 32291 5-osainen mutterinväänninsarja | AE4NAH 5LW90

WIHA TOOLS 32291 5-osainen mutterinväänninsarja

Varastossa
Tuote: AE4NAH Malli: 32291Ristiviite: 5LW90

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutteriasenninsarja
KahvaErgonomisesti suunniteltu pehmeä viimeistelty tyyny, antaa suuremman vääntömomentin, enemmän mukavuutta ja vähemmän käsien väsymistä
Käsittele väriäOranssi / Keltainen
Kahvan muotoiluergonominen
Hex6, 7, 8, 9, 10, XNUMX, XNUMX mm
Kuusiokoko6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, XNUMX, XNUMX mm
Palojen lukumäärä5
Kokonaispituus9.3 "- 9.6"
SAE tai metrinenmetrinen
AkseliVankka
Varren pituus5"
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyySidonta valmis
Jännitearvot1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexHinta
WIHA TOOLS 32292 5-osainen mutterinväänninsarja | AE4NAJ 5LW91 322927/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2"€111.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 32291 5-osainen mutterinväänninsarja
€102.19 / yksikkö