Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 5331501 Jousimäntä kevyt ruostumaton teräs 1 / 4-20 x 1 L Pk5 | AA8KXM 19A676

TE-CO 5331501 Jousimäntä kevyt ruostumaton teräs 1/4-20 x 1 L Pk5

Varastossa
Tuote: AA8KXM Malli: 5331501Ristiviite: 19A676

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousimäntä
Kehon pituus1"
MateriaaliRuostumaton teräs
MäntäNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0158
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituusPkg. MääräHinta
TE-CO 5331301 Jousimäntä kevyt ruostumaton teräs 8-32 x 5/8 L Pk5 | AA8KXK 19A674 53313015 / 8 "5€68.67
TE-CO 5331401 Jousimäntä kevyt ruostumaton teräs 10-32 x 3/4 L Pk5 | AA8KXL 19A675 53314013 / 4 "5€61.74
TE-CO 5331601 Jousimäntä kevyt ruostumaton teräs 5 / 16-18 x 1 L Pk5 | AA8KXN 19A677 53316011"5€58.72
TE-CO 5331701 Jousimäntä kevyt ruostumaton teräs 3 / 8-16 x 1 1/8 L Pk5 | AA8KXP 19A678 53317011.125 "5€68.67
TE-CO 5331801 Jousimäntä kevyt ruostumaton teräs 1 / 2-13 x 1 1/4 L Pk5 | AA8KXQ 19A679 53318011.25 "5€71.35
TE-CO 5331901 Jousimäntä kevyt ruostumaton teräs 5 / 8-11 x 1 1/2 L Pk5 | AA8KXR 19A680 53319011.5 "5€133.76
TE-CO 5332101 Jousimäntä kevyt ruostumaton teräs 1 / 4-20 x 3/4 L Pk5 | AA8KXU 19A682 53321013 / 4 "5€65.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 5331501 Jousimäntä kevyt ruostumaton teräs 1/4-20 x 1 L Pk5
€59.06 /pakkaus