WIHA TOOLS 32292 5-osainen mutterinväänninsarja | AE4NAJ 5LW91

WIHA TOOLS 32292 5-osainen mutterinväänninsarja

Varastossa
Tuote: AE4NAJ Malli: 32292Ristiviite: 5LW91

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€111.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutteriasenninsarja
KahvaErgonomisesti suunniteltu pehmeä viimeistelty tyyny, antaa suuremman vääntömomentin, enemmän mukavuutta ja vähemmän käsien väsymistä
Hex7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2"
Palojen lukumäärä5
Kokonaispituus9.3 "- 9.6"
AkseliVankka
Varren pituus5"
Jännitearvot1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexHinta
WIHA TOOLS 32291 5-osainen mutterinväänninsarja | AE4NAH 5LW90 322916, 7, 8, 9, 10, XNUMX, XNUMX mm€102.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 32292 5-osainen mutterinväänninsarja
€111.43 / yksikkö