Pneumaattiset vanteelliset tiivisteet ja kiristimet

Suodattaa

PAC STRAPPING PRODUCTS -

Pneumaattinen yhdistelmätyökalu

TyyliMalliHihnan leveydelleeräMateriaaliVaadittu paineHinta (ei alv)
AAPT35003 / 4 "Pneumaattinen yhdistelmätyökaluPolyesteri, polypropeeni78 - 95 psi€5,782.22
BAPT14015/8 - 3/4 "Pneumaattinen vanteiden yhdistelmätyökaluPolyesteri70 - 99 paunaa€9,563.40
TyyliMalliHihnan leveydelleHinta (ei alv)
A4241251.25 "€2,965.61
A4242003 / 4 "€3,283.90
SIGNODE -

Pneumaattinen yhdistelmätyökalu

TyyliMalliHihnan leveydelleMateriaaliVaadittu paineHinta (ei alv)
APNSC2-343 / 4 "Teräs70 - 90 psi€6,710.43
BVFX 9/133/8 - 1/2 "--€9,245.92
CVT-16 HD5 / 8 "Polyesteri85 - 90 psi€10,587.68
VESTIL -

Pneumaattinen polyesterihihnan tiiviste, maksimi 100 PSI, hopea

MallieräHinta (ei alv)
PN-ST-1AG7XKG€2,844.91
CARISTRAP -

Pneumaattinen vanteen kiristin teräs

MallieräHinta (ei alv)
CAT 38AD7EBY€3,385.70
SIGNODE -

Pneumaattinen vanteiden kiristin 19-32 mm

MallieräHinta (ei alv)
PN2-114AD3ARJ€5,189.01

Pneumaattiset vanteelliset tiivisteet ja kiristimet

Pneumaattisia vannetyökalujen tiivisteitä, kiristys- ja leikkaushihnoja käytetään pakkausten ja nippujen kiinnittämiseen varastointia ja kuljetusta varten. Raptor Supplies tarjoaa näitä työkaluja kaltaisilta merkeiltä Signode, Caristrap, Vestil ja Pac Strapping tuotteet. Työkaluluettelo sisältää pneumaattiset vanteiden tiivisteet, pneumaattiset kiristyskiristimet ja pneumaattiset yhdistelmätyökalut. Niissä on teräs-, polypropeeni- tai polyesterirakenne kestävyyden ja taivutuslujuuden parantamiseksi. Vanteen tiivisteet painavat tiivisteitä, kiinnittävät vanteen päät ja estävät niitä menettämästä jännitystä, joka voi siirtää sisältöä. Tarjotut hihnankiristimet varmistavat, että napsautukset istuvat tiukasti nippujen tai pakkausten ympärille ja leikkurit leikkaavat hihnan tarvittaville pituuksille, kun irrotetaan palettia tai ennen / jälkeen kiristyksen. Signode -vanteen yhdistelmätyökalut saavat paineilmajärjestelmiä, jotka suorittavat kaikki kolme vanteen toimintoa (tiiviste, kiristys ja leikkaus) yhdellä toiminnolla. Valitse laajasta valikoimasta näitä työkaluja, saatavana 1.25 tuuman vanneleveydellä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?