Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 14569 Käsihana 1-14uns Päällystämätön | AD7XFW 4GZ79

WIDIA 14569 Käsihana 1-14uns Päällystämätön

Varastossa
Tuote: AD7XFW Malli: 14569Ristiviite: 4GZ79

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Luettelonumero5303
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus5.125 "
Piki14
Pikin halkaisijan rajatH4
Varsi Dia.0.8 "
Koko1"
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.5 "
KiertyyppiUNS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
WIDIA 15184 Hand Tap #4-40unc Päällystämätön | AD6TXJ 4AHL3 15184kynttilä530539 / 16 "UNC1.875 "40H2€12.65
WIDIA 15185 Käsihana # 4-40unc päällystämätön | AD6TXK 4AHL4 15185Pistoke530539 / 16 "UNC1.875 "40H2€12.29
WIDIA 15186 Käsihana # 4-40unc päällystämätön | AD6TXL 4AHL5 15186Pohjaaminen530539 / 16 "UNC1.875 "40H2€12.32
WIDIA 15209 Hand Tap #5-40unc Päällystämätön | AD6TXN 4AHL7 15209kynttilä530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€12.57
WIDIA 15210 käsinapautus # 5-40unc päällystämätön | AD6TXP 4AHL8 15210Pistoke530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€12.56
WIDIA 15211 Käsihana # 5-40unc päällystämätön | AD6TXQ 4AHL9 15211Pohjaaminen530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€13.61
WIDIA 15237 Käsihana # 6-32unc päällystämätön | AD6TXT 4AHM1 15237kynttilä5305311 / 16 "UNC2"32H3€10.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 14569 Käsihana 1-14uns Päällystämätön
€146.57 / yksikkö