Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 70399 Mekaaninen noukin Valaistu 36 tuumaa Pituus | AF2GAV 6TFG2

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 70399 Mekaaninen noukin, valaistu 36 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF2GAV Malli: 70399Ristiviite: 6TFG2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen nouto
Kahvan tyyppiMuovi
Leuan kapasiteetti1
Pituus36 "
Akselin materiaaliTeräskela
Tyyppivalaistu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)102.36
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8505904000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 70399 Mekaaninen noukin, valaistu 36 tuuman pituus
€23.11 / yksikkö