WHEATON W365897 Vaihtokansi

Tuote: AF7YHT Malli: W365897Ristiviite: 23NF51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokansi
IkäryhmäAikuinen
VäriPoista valinta
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliSodan kalkkilasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2
Laivan korkeus (cm)20.65
Laivan pituus (cm)33.17
Laivan leveys (cm)33.17
HS-koodi7017100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHEATON W365895 Vaihtokansi | AF7YHR 23NF50 W365895-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W365897 Vaihtokansi