WHEATON W365895 Vaihtokansi

Tuote: AF7YHR Malli: W365895Ristiviite: 23NF50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokansi
VäriPoista valinta
MateriaaliSodan kalkkilasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)25.25
Laivan leveys (cm)25.25
HS-koodi7017100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHEATON W365897 Vaihtokansi | AF7YHT 23NF51 W365897-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W365895 Vaihtokansi