BALDWIN FILTERS Vaihteiston suodattimet


Suodattaa
Suodatinrakenne: Spin-On , Sisäläpimitta: 3 / 8 "
TyyliMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta (ei alv)
A
18024
1 1 / 16 "11.5 "-5 15 / 32 "€58.44
B
18057
1 25 / 32 "13.375 "-8 1 / 16 "€71.09
C
19739
1.25 "12.625 "-8.625 "€162.23
D
20013
1.75 "11.593-5 15 / 16 "€86.39
E
20012
1.75 "10.875 "-5 15 / 16 "€58.57
F
18027
1.125 "8 17 / 32 "-7.12 "€48.33
G
20008
1.187 "7 3 / 32 "-6.593€36.49
H
20011
1.437 "7.25 "-6.875 "€50.27
I
20015
1.625 "7.593-7.031 "€32.92
J
18267
2 1 / 16 "7"-4 29 / 32 "€58.82
K
20023
2 3 / 32 "10.187 "-6.187 "€84.23
L
19996
2 3 / 32 "12 "-5 5 / 16 "€84.02
M
18033
2 7 / 32 "7 13 / 32 "-7 1 / 16 "€54.68
N
18025
2 9 / 32 "11.5 "-5 15 / 32 "€51.77
O
18171
2 11 / 16 "7 11 / 32 "-7 1 / 16 "€49.43
P
18029
2.75 "9 9 / 16 "-7.12 "€59.22
Q
18198
2.156 "8 31 / 32 "-6 15 / 16 "€38.22
R
18022
2.156 "10.593-6 13 / 16 "€28.60
S
20014
2.156 "10.593-6 13 / 16 "€46.07
T
20024
3 31 / 32 "7 3 / 32 "-6.187 "€71.42
U
18010
3.75 "9.5 "-7 17 / 32 "€50.46
V
20019
3.75 "9.875 "-9 1 / 16 "€108.57
W
P7247
3.375 "3.375 "1 13 / 16 "1 13 / 16 "€65.83
X
20002
3.437 "13 13 / 32 "-6 21 / 32 "€47.71
Y
19999
4 7 / 32 "11 11 / 16 "2-11 / 16 "6 3 / 32 "€110.71
Z
20004
4 21 / 32 "9.437 "-6 13 / 32 "€66.59
A1
20016
4 21 / 32 "9.437 "-6 13 / 32 "€52.66
B1
18056
4 23 / 32 "9.437 "-7 17 / 32 "€63.46
C1
20020
4 23 / 32 "9.437 "-6.38 "€83.96
D1
20017
4 29 / 32 "9.437 "-6 13 / 32 "€53.83
E1
18155
4.25 "8 1 / 16 "-7.88 "€35.82
F1
18264
4.187 "11.5 "-6 29 / 32 "€80.14
G1
18265
4.187 "11 15 / 32 "-6 29 / 32 "€83.75
H1
20000
4.625 "11 11 / 16 "2-11 / 16 "5.593€112.43
I1
6021
5.75 "5.75 "-5.62 "€13.84
J1
20003
5.125 "9.437 "-6 13 / 32 "€65.06
K1
6020
5 / 8 "11 23 / 32 "-6.5 "€23.20
L1
20005
6 3 / 32 "11.437 "-4 1 / 16 "€59.95
M1
20022
6 5 / 16 "8.75 "-6.5 "€111.19
N1
18032
7 3 / 32 "7 3 / 32 "-6.625 "€21.82
O1
18034
7 13 / 32 "7 13 / 32 "-7 1 / 16 "€58.78
P1
18004
7.187 "7.187 "-6 29 / 32 "€33.45
Q1
18007
8 17 / 32 "8 17 / 32 "-7"€57.06
R1
19828
9.187 "9.187 "-6 13 / 16 "€12.36
S1
18236
11 / 16 "11.75 "-6.5 "€38.22
T1
19992
11 / 16 "11.75 "-6.5 "€37.33
U1
18104
11 / 16 "7.187 "-6 1 / 16 "€18.99
V1
20010
21 / 32 "7 1 / 16 "-6 15 / 16 "€49.20
W1
18245
25 / 32 "9 11 / 16 "-5.125 "€57.73
X1
18055
31 / 32 "7.187 "-7.12 "€49.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?