DAYTON 4JPF4 turbiinipumppu 1/2 hv 3-vaiheinen 1.7 / 0.9 ampeeria | AD8EXW

DAYTON 4JPF4 turbiinipumppu 1/2 Hp 3-vaihe 1.7/0.9 A

Varastossa
Tuote: AD8EXW Malli: 4JPF4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,217.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbiinipumppu
Ampeeria1.8-1.7/0.9
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head1.9 @ 75 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head60-100 @ 2.3 - 1.3 Ft.
rakentaminenPronssijuoksupyörä, Buna-N O-renkaan tiivisteet, mekaaninen tiiviste Buna-N- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla osilla ja hiili / keraamisilla istuimilla, valurautakansi ja moottorikiinnike, jossa on kova elektrolyyttinen nikkelöinti ja vaihdettava pronssi-akseliholkki.
TyhjennystulppaHelposti saavutettavissa alhaalta
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM1.5
GPM @ 10 PSI3.8
GPM @ 100 PSI1.3
GPM @ 20 PSI3.4
GPM @ 30 PSI3.1
GPM @ 40 PSI2.8
GPM @ 50 PSI2.6
GPM @ 60 PSI2.3
GPM @ 75 PSI1.9
GPM @ 80 PSI1.7
Korkeus7.6 "
KoteloValurauta nikkelöinnillä
HP1/2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiavoin
Tuloaukko1-1 / 4 "
Tulopaine85 PSI
Pituus14.37 "
Maks. Kotelon paine200 PSI
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. Nestemäinen lämpötila-20 - 230 astetta F
Max. Paine120 psi
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
Moottorityyppi3 vaihe
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1"
Vaihe3
RuuvimateriaaliSinkitty
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliBuna-N hiili- ja keraamisilla pinnoilla ja 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi
TiivistetyyppiMekaaninen tiiviste
Palvelukerroin1.6
Akselin materiaali304 Ruostumaton teräs
Akselin koko5 / 8 "
Tyyppikeskipakoinen
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurauta nikkelöinnillä
Kostutetut materiaalitPronssi, valurauta, Buna-N, hiili, keraaminen ja 316 ruostumaton teräs
Leveys6.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.566
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)56.13
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoParas hyötysuhde GPM @ HeadParas hyötysuhde-alue GPM @ HeadTulopainePituusMaks. Kotelon paineMax. PainepistorasiaHinta
DAYTON 4JPD6 turbiinipumppu 1/2 hv 3-vaiheinen 1.7 / 0.9 ampeeria | AD8EXD 4JPD63 / 4 "1.8 @ 100 Ft.70-125 @ 3.0 - 1.0 Ft.150 PSI13.2 "300 PSI140 psi3 / 4 "€1,303.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4JPF4 turbiinipumppu 1/2 Hp 3-vaihe 1.7/0.9 A
€1,217.36 / yksikkö