Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD ST225 -vääntökärki 5 kpl | AD3QCF 40L652

WESTWARD ST225 Neliömäinen vääntöterä 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD3QCF Malli: ST225Ristiviite: 40L652

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuvääntökärki
Terän pituus2"
Bit tyyliNeliön syvennys
Terän leveys2"
Pituus2"
MateriaaliS2 muunnettu teräs
Pistekoko2"
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveyseräMateriaaliPistekokoPkg. MääräHinta
WESTWARD ST325 -vääntökärki nro 3 2 tuumaa 5 kpl | AD3QCG 40L653 ST3253"IskuvääntökärkiS2 muunnettu teräs3"5€19.62
WESTWARD ST3250 -vääntökärki nro 3 2 tuumaa 50 kpl | AD3QCH 40L654 ST32503"IskuvääntökärkiS2 muunnettu teräs3"50€24.24
WESTWARD ST2250 -vääntökärki 50 kpl | AD4CFJ 41D613 ST22502"VääntökärkiS2 teräs2"50€24.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD ST225 Neliömäinen vääntöterä 5 kpl
€3.14 /pakkaus