PARKER Palloventtiilit


Suodattaa
Palloventtiilituoteryhmä: manuaalinen , Korkeus: 4.98 " , Pituus: 4.51 " , Max. Käyttöpaine: 414 Bar , Max. Höyryn paine: 150 psi WSP , Max. Työpaine: 6000 PSI , Portin koko: 1 "NPT , Painealue: 0 ja 6000 PSI , Lankatyyppi: NPT , Putken koko: 3 / 8 " , Leveys: 2.5 "
TyyliMalliPutken kokoPallomateriaaliRungon materiaaliporttiTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliVarren materiaaliVarren tyyppiHinta (ei alv)
A
BVHP16NSS1N
---1"Delrin-Teräs-€349.24
B
XV501SS-16
1"Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs-VitotonVitoton--€396.14
C
XV590P-8
1 / 2 "Kromattu messinkiMessinkiKokoVitotonVitotonMessinkiRäjähdyssuoja€76.83
D
XPP501SS-8
1 / 2 "Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsKokoVitotonVitoton316 Ruostumaton teräsRäjähdyssuoja€109.13
E
XPP500P-32
2"Kromattu messinkiMessinki-PTFEPTFE--€138.93
F
XV502SS-32
2"Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs-VitotonVitoton-Räjähdyssuoja€500.17
G
6A-MB6LPFA-SSP
3 / 8 "316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsKokoPTFEAFP316 Ruostumaton teräs12 "x 51"€336.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?