Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD ST2250 -vääntökärki 50 kpl | AD4CFJ 41D613

WESTWARD ST2250 Neliömäinen vääntöterä 50 kpl

Varastossa
Tuote: AD4CFJ Malli: ST2250Ristiviite: 41D613

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntökärki
Terän pituus2"
Bit tyyliNeliön syvennys
Terän leveys2"
Pituus2"
MateriaaliS2 teräs
Pistekoko2"
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveyseräMateriaaliPistekokoPkg. MääräHinta
WESTWARD ST225 -vääntökärki 5 kpl | AD3QCF 40L652 ST2252"IskuvääntökärkiS2 muunnettu teräs2"5€3.14
WESTWARD ST325 -vääntökärki nro 3 2 tuumaa 5 kpl | AD3QCG 40L653 ST3253"IskuvääntökärkiS2 muunnettu teräs3"5€19.62
WESTWARD ST3250 -vääntökärki nro 3 2 tuumaa 50 kpl | AD3QCH 40L654 ST32503"IskuvääntökärkiS2 muunnettu teräs3"50€24.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD ST2250 Neliömäinen vääntöterä 50 kpl
€24.24 /pakkaus