DAYTON 6KHN7 -pumppu 1 / 2hp 115 / 208-230v 8.8 / 4.4-4.4 A | AE9LAN

DAYTON 6KHN7 pumppu 1/2hp 115/208-230v 8.8/4.4-4.4 A

Varastossa
Tuote: AE9LAN Malli: 6KHN7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,098.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Ampeeria8.8/4.4
GPM vettä @ 0 Ft. pää30
GPM vettä @ 10 Ft. pää25
GPM vettä @ 20 Ft. pää16
GPM vettä @ 30 Ft. pää11
GPM vettä @ 40 Ft. pää7
GPM vettä @ 60 Ft. pää1
Korkeus13.5 "
KoteloPronssi
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliepikloorihydriini
Sisääntulo / ulostulo1 sisään.
Pituus20 "
Maks. Pää70 ft.
Max. Paine30 psi
Maks. SSU @ 1725 kierrosta / min500
Max. Viskositeetti500
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
Pohjustus jalkoina18
RPM1725
Tiivistärasva
ItseimeväKyllä
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi18 Ft.
Temp. alue180 F
TyyppiItseimevä joustava juoksupyörä
Jännite115/230
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.9305
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 11 Ft. pää (24)
    • Veden GPM @ 23 Ft. pää (14)
    • NEMA-moottorirunko (56)
    • Ominaisuudet: Pronssi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6KHN7 pumppu 1/2hp 115/208-230v 8.8/4.4-4.4 A
€2,098.24 / yksikkö