Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD S3250 Neliövirtakärki nro 3 2 tuumaa 50 kpl | AD4CFH 41D611

WESTWARD S3250 Square Power Bit No 3 2 tuumaa 50 kpl

Varastossa
Tuote: AD4CFH Malli: S3250Ristiviite: 41D611

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus2"
Bit tyyliRobertson-aukion syvennys
Terän leveys3"
Pituus2"
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko3"
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysPistekokoPkg. MääräHinta
WESTWARD S125 neliön tehobitti 5 kpl | AD3QBU 40L641 S1251"1"5€5.93
WESTWARD S225 -verkkobitti nro 2 2 tuumaa 5 kpl | AD3QBV 40L642 S2252"2"5€5.93
WESTWARD S325 Neliönmuotoinen virtakärki nro 3 2 tuumaa 5 kpl | AD3QBW 40L643 S3253"3"5€5.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD S3250 Square Power Bit No 3 2 tuumaa 50 kpl
€19.81 /pakkaus