Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CASH ACME F-30 varoventtiili 3/4 tuumaa 30 psi messinki | AF2DJZ 6RKF1

CASH ACME F-30 turvapaineventtiili 3/4 tuuman 30 psi messinki

Varastossa
Tuote: AF2DJZ Malli: F-30Ristiviite: 6RKF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliMessinki
BtuH510,000
NoudattaminenASME-osasto IV
LevymateriaaliSilikoni
Tehdasasetus30 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiMNPT
Kokonaiskorkeus1.5 "
Kokonaispituus4.75 "
Istuimen materiaaliSilikoni
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukon tyyppiPistorasian tyyppiKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
CASH ACME F-30 varoventtiili messinki 3/4 tuumaa 30 psi | AG2MFC 31LH30 F-30MNPTFNPT3.3753.375€46.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH ACME F-30 turvapaineventtiili 3/4 tuuman 30 psi messinki
€43.35 / yksikkö