HAM-LET Urosliitin kyynärpää


Suodattaa
Perusaine: Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Vaatimustenmukaisuus: RoHS, GOST, ISO 9001 , Liitäntätyyppi: Pakkaus x MNPT , Temp. Alue: -425 - 1200 astetta F
TyyliMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
769L SS 1/2 x 1/2
3 / 4-2013 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€98.33
A
769L SS 1/2 x 1/4
3 / 4-2013 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€70.36
A
769L SS 1/4 x 1/4
7 / 16-201 / 2 "4100 - 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€44.49
A
769L SS 1/4 x 1/8
7 / 16-201 / 2 "4100 - 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€35.25
A
769L SS 3/8 x 1/2
9 / 16-2013 / 16 "3350 - 6550 psi1 / 2 "3 / 8 "€81.32
A
769L SS 3/8 x 1/4
9 / 16-205 / 8 "3350 - 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€49.98
A
769L SS 3/8 x 1/8
9 / 16-205 / 8 "3350 - 6550 psi1 / 8 "3 / 8 "€65.24
A
769L SS 3/8 x 3/8
9 / 16-2011 / 16 "3350 - 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€68.76

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?