Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD S325 Neliönmuotoinen virtakärki nro 3 2 tuumaa 5 kpl | AD3QBW 40L643

WESTWARD S325 Square Power Bit No 3 2 tuumaa 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD3QBW Malli: S325Ristiviite: 40L643
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
€5.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus2"
Bit tyyliRobertson-aukion syvennys
Terän leveys3"
Pituus2"
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko3"
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysPistekokoPkg. MääräHinta
WESTWARD S125 neliön tehobitti 5 kpl | AD3QBU 40L641 S1251"1"5€5.93
WESTWARD S225 -verkkobitti nro 2 2 tuumaa 5 kpl | AD3QBV 40L642 S2252"2"5€5.93
WESTWARD S3250 Neliövirtakärki nro 3 2 tuumaa 50 kpl | AD4CFH 41D611 S32503"3"50€19.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD S325 Square Power Bit No 3 2 tuumaa 5 kpl
€5.93 /pakkaus