SUPER-STRUT AB207-SS-kanavainen litteä levy, 3 reikää, ruostumatonta terästä

Tuote: CF4ZPB Malli: AB207-SS
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan tasainen levy
Pituus5-3 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnitysreikä Dia.9 / 16 "
Reikien lukumäärä3
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliLeveysHinta
SUPER-STRUT AB207EG -levykanava | AE7GMP 5YE34 AB207EGSähkösinkittyKylmämuovattu teräs1.62 "€7.09
SUPER-STRUT AB207-GR -levy, vihreä | CF4ZPC AB207-GRVihreä uretaanijauheTeräs1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB207-SS-kanavainen litteä levy, 3 reikää, ruostumatonta terästä