DAYTON 7HR81 Puhallin 9 1/2 tuumaa | AF3LLZ

DAYTON 7HR81 Puhallin 9 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3LLZ Malli: 7HR81

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,083.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1030
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1110
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1020
CFM @ 0.500 tuumaa. SP830
CFM @ 0.750 tuumaa. SP630
Poistokorkeus (tuumaa)10-5/16
Purkausleveys (tuumaa)6.5
Täyden kuorman ampeerit1.5-1.6/0.8
Asumisen viimeistelyEi eristetty
Asunnon korkeus15.25 "
Asunnon pituus14.625 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys6.5 "
Hz60
Tulo Dia.9-13 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku1450
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPuhaltimen akseli vaakasuorassa
Vaihe3
KiertoCCW Aseman puolen katselu
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiHihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti
Jännite230/460
Pyörän halkaisija10 1 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys4 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.3118
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheKiertoHinta
DAYTON 7HR13 puhallin 9 1/2 tuumaa | AF3LJA 7 HR131/211501230B-sarjan1725Jaettu vaihe1CW Aseman puolen katselu€1,153.40
DAYTON 7HR14 puhallin 9 1/2 tuumaa | AF3LJB 7 HR143/413501480B-sarjan1725Jaettu vaihe1CW Aseman puolen katselu€1,285.66
DAYTON 7HR15 puhallin 9 1/2 tuumaa | AF3LJC 7 HR15114501600B-sarjan1725Kondensaattori-Käynnistä1CW Aseman puolen katselu€1,281.25
DAYTON 7HR22 puhallin 9 1/2 tuumaa | AF3LJK 7 HR221/4925970B-sarjan17253-vaiheinen3CW Aseman puolen katselu€1,148.98
DAYTON 7HR23 puhallin 9 1/2 tuumaa | AF3LJL 7 HR231/310301110B-sarjan17253-vaiheinen3CW Aseman puolen katselu€1,095.85
DAYTON 7HR24 puhallin 9 1/2 tuumaa | AF3LJM 7 HR241/211501230B-sarjan17253-vaiheinen3CW Aseman puolen katselu€1,491.08
DAYTON 7HR25 puhallin 9 1/2 tuumaa | AF3LJN 7 HR253/413501480B-sarjan17253-vaiheinen3CW Aseman puolen katselu€1,331.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7HR81 Puhallin 9 1/2 tuumaa
€1,083.01 / yksikkö