Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD RBCUZND-FC-125-03T Juottotäytemateriaaliputki Pk 22 | AF9KPR 30AC76

WESTWARD RBCUZND-FC-125-03T juotostäytemetalliputki Pk 22

Varastossa
Tuote: AF9KPR Malli: RBCUZND-FC-125-03TRistiviite: 30AC76

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€120.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotettavat täyteaineet
KonttiPutki
Halkaisija1 / 8 "
Pituus36 "
MateriaaliTäyte metalli
Vetolujuus70,000 psi
TyyppiNikkeli / hopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7408290000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältö (Vavat)
    • Alamerkki: GENERIC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusVetolujuusTyyppiPkg. MääräHinta
WESTWARD BCUP2-125-01T Juottotäytemateriaaliputki Pk 28 | AF9KPM 30AC72 BCUP2-125-01T1/8 x 1/2 "20 "-0% hopeaa28€58.17
WESTWARD BCUP3-125-01T Juottotäytemateriaaliputki Pk 28 | AF9KPN 30AC73 BCUP3-125-01T1/8 x 1/2 "20 "-5% hopeaa28€193.03
WESTWARD BCUP5-125-01T Juottotäytemateriaaliputki Pk 28 | AF9KPP 30AC74 BCUP5-125-01T1/8 x 1/2 "20 "-15% hopeaa28€412.98
WESTWARD LFBFC-125-03T Juottotäytemateriaaliputki Pk 20 | AF9KPQ 30AC75 LFBFC-125-03T1 / 8 "36 "71,000 PSIMatala savuava pronssi20€96.59
WESTWARD RBCUZND-FC-094-03T Juottotäytemateriaaliputki Pk 40 | AF9KPT 30AC77 RBCUZND-FC-094-03T3 / 32 "36 "70,000 psiNikkeli / hopea40€118.81
WESTWARD LFBFC-125-05T Juottotäytemateriaalilaatikko Pk 33 | AF9KPU 30AC78 LFBFC-125-05T1 / 8 "36 "71,000 PSIMatala savuava pronssi33€159.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD RBCUZND-FC-125-03T juotostäytemetalliputki Pk 22
€120.00 /pakkaus