BUSSMANN Ison-Britannian ja IEC-sulakkeet: Sarja AAO


Suodattaa
Rungon materiaali: Keraaminen , Vartalo tyyli: Pultti kiinni , Halkaisija: 14.5mm , Elementti: Yksi , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Keskeytysluokitus: 80 kA 550 VAC , Pituus: 85mm , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Nopeus: Nopea toiminta , Jännitteen luokitus: 550 VAC
TyyliMalliSulakevahvistimetHinta (ei alv)
A
AAO2
2€34.13
A
AAO10
10€34.13
A
AAO20
20€34.41

Ison-Britannian ja IEC-sulakkeet: Sarja AAO

Bussmann AAO -sarjan nopeasulakkeet on suunniteltu valaistuksen ja lämmityspiirien yleiseen ylivirtasuojaukseen. Nämä brittiläiset ja IEC -sulakkeet ovat ihanteellisia virranjakeluun, kaapelisuojaukseen ja piirien moottorisuojaukseen. Niiden virrankulutus on 2-20 A ja keskeytyskapasiteetti 80 kA 550 VAC. Nämä keraamiset sulakkeet mahdollistavat rajoitetun huippuvirtausvirran, jonka sulakkeet ovat 2, 10 tai 20 A.Valitse laajasta valikoimasta näitä CE-merkittyjä brittiläisiä ja IEC-sulakkeita Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?