Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 995795S Kaasulinssi, iso kupari / messinki, 1/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2JVF 6UHH9

MILLER - WELDCRAFT 995795S kaasulinssi iso kupari/messinki 1/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JVF Malli: 995795SRistiviite: 6UHH9
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
€168.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasulinssi iso tynkä
Halkaisija1 / 8 "(3.2mm)
MateriaaliKupari / messinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kupari / Messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräHinta
MILLER - WELDCRAFT 45V116, suuri linssi kupari / messinki, 1/16 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2JQM 6UGY3 45V1161 / 16 "Suuri kaasulinssi€112.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 995795S kaasulinssi iso kupari/messinki 1/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€168.60 / yksikkö