Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD BCUP2-125-01T Juottotäytemateriaaliputki Pk 28 | AF9KPM 30AC72

WESTWARD BCUP2-125-01T juotostäytemetalliputki Pk 28

Varastossa
Tuote: AF9KPM Malli: BCUP2-125-01TRistiviite: 30AC72

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotettavat täyteaineet
KonttiPutki
Halkaisija1/8 x 1/2 "
Pituus20 "
MateriaaliTäyte metalli
Tyyppi0% hopeaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7407290090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juotosalue (F) (1500 astetta)
    • Sisältö (sauvat)
    • Alamerkki: GENERIC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusVetolujuusTyyppiPkg. MääräHinta
WESTWARD BCUP3-125-01T Juottotäytemateriaaliputki Pk 28 | AF9KPN 30AC73 BCUP3-125-01T1/8 x 1/2 "20 "-5% hopeaa28€193.03
WESTWARD BCUP5-125-01T Juottotäytemateriaaliputki Pk 28 | AF9KPP 30AC74 BCUP5-125-01T1/8 x 1/2 "20 "-15% hopeaa28€412.98
WESTWARD LFBFC-125-03T Juottotäytemateriaaliputki Pk 20 | AF9KPQ 30AC75 LFBFC-125-03T1 / 8 "36 "71,000 PSIMatala savuava pronssi20€96.59
WESTWARD RBCUZND-FC-125-03T Juottotäytemateriaaliputki Pk 22 | AF9KPR 30AC76 RBCUZND-FC-125-03T1 / 8 "36 "70,000 psiNikkeli / hopea22€120.00
WESTWARD RBCUZND-FC-094-03T Juottotäytemateriaaliputki Pk 40 | AF9KPT 30AC77 RBCUZND-FC-094-03T3 / 32 "36 "70,000 psiNikkeli / hopea40€118.81
WESTWARD LFBFC-125-05T Juottotäytemateriaalilaatikko Pk 33 | AF9KPU 30AC78 LFBFC-125-05T1 / 8 "36 "71,000 PSIMatala savuava pronssi33€159.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD BCUP2-125-01T juotostäytemetalliputki Pk 28
€58.17 /pakkaus