NORTON ABRASIVES Merit High Strength AO Fine Grit Non Woven Arbor Hole Disc -levyt


Suodattaa
Hioma-aine: Alumiinioksidi , Hiomatyyppi: Kuitukangastuotteiden , Väri: Kastanjanruskea , Arvosana: Erittäin hieno , Karkeus: Erittäin hieno , Asennusreiän koko: 1 / 2 " , Tyhjiöreiän suunnittelu: Ei reikää
TyyliMalliLevy Dia.Maks. KierroslukuHinta (ei alv)
A
66261004980
6"4000€6.92
A
66261004506
8"3000€10.58

Merit High Strength AO Fine Grit Non Woven Arbor Hole Disc -levyt

Norton Abrasives AO:n hienorakeisia kuitukangasreikälevyjä käytetään pintasekoitukseen, joka on tasaista korkean vetolujuuden omaavien metallien kanssa ja kestää repeytymistä terävillä reunoilla ja purseilla. Niissä on alumiinioksidiraerakenne tasaisen suorituskyvyn takaamiseksi ja tahrattomat sidokset, jotka tuottavat kevyen satiinipinnan. Näissä kiekoissa on joustavat nauhat kestävyyden takaamiseksi, kun niitä käytetään terävillä reunoilla ja purseilla, ja ne mukautuvat monimutkaisiin muotoihin ja ääriviivoihin muuttamatta työkappaleiden mittoja. Konfiguroidut reiät kiinnitetään jalustahiomakoneisiin tai penkkeihin, joita käytetään pehmeiden metalliseosten tai metallien käsittelyyn ja tarjoavat erittäin hienojakoisia rakeita lopulliseen pintasekoitukseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä levyjä, saatavana 3000 ja 4000 rpm kierrosluvuilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?