SQUARE D HDL-sarjan koteloidut katkaisijat


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600 VAC , AIC-luokitus: 18 kAIC @ 480 V , Katkaisijan tyyppi: Standardi , DC-jänniteluokitus: 250 VDC , Syvyys: 3.4 " , Kehyksen tyyppi: HDL , Korkeus: 6.4 " , Max. Johdon koko: 3/0 AWG , Min. Johdon koko: 14AWG , Asennus: Ilmainen pysyvä , Pääteliitäntä: Linja / kuorma Lug , Matkan tyyppi: Terminen magneetti
TyyliMalliAmpeeriaKehyksen kokoNapojen lukumääräVaiheJänniteLeveysHinta (ei alv)
A
HDL36020
2060A / HD33-4.1 "€1,569.04
B
HDL26020
2060A / HD21-2.7 "€1,391.79
B
HDL26025
2560A / HD21-2.7 "€1,490.55
B
HDL26030
3060A / HD21-2.7 "€1,500.71
C
HDL36030
3060A / HD33-4.1 "€1,704.32
D
HDL36035
3560A / HD33-4.1 "€1,515.37
B
HDL26035
35A-2-600V-€859.10
E
HDL26040
4060A / HD21-2.7 "€1,357.14
F
HDL36040
4060A / HD33-4.1 "€1,564.30
C
HDL36045
4560A / HD33-4.1 "€1,664.50
E
HDL26045
45A-2-600V-€859.10
E
HDL26050
5060A / HD21-2.7 "€1,406.45
A
HDL36050
5060A / HD33-4.1 "€1,616.44
G
HDL36060U33X
60-3-600-€1,559.80
Tarjouspyyntö
H
HDL26060
6060A / HD21-2.7 "€1,419.43
C
HDL36060
6060A / HD33-4.1 "€1,704.07
G
HDL36060U31X
60-3-600-€1,401.88
Tarjouspyyntö
H
HDL26070
70100A / HD21-2.7 "€1,515.24
G
HDL36070SA
70-3-600-€1,275.18
Tarjouspyyntö
A
HDL36070
70100A / HD33-4.1 "€2,038.81
G
HDL36080SA
80-3-600-€1,275.18
Tarjouspyyntö
I
HDL26080
80100A / HD21-2.7 "€1,660.80
A
HDL36080
80100A / HD33-4.1 "€1,983.71
J
HDL36090
90100A / HD33-4.1 "€1,886.60
I
HDL26090
90A-2-600V-€982.93
G
HDL36100U31X
100-3-600-€1,751.95
Tarjouspyyntö
G
HDL36100U33X
100-3-600-€1,751.95
Tarjouspyyntö
G
HDL36100SA
100-3-600-€1,446.05
Tarjouspyyntö
I
HDL26100
100100A / HD21-2.7 "€1,715.18
G
HDL36110SA
110-3-600--
Tarjouspyyntö
K
HDL36110
110A-3-600V-€1,506.46
L
HDL26110
110A-2-600V--
Tarjouspyyntö
G
HDL36125SA
125-3-600--
Tarjouspyyntö
G
HDL36125AA
125-3-600-€1,546.92
Tarjouspyyntö
L
HDL26125
125150A / HD21-2.7 "€3,549.87
A
HDL36125
125150A / HD33-4.1 "€4,439.23
G
HDL36125AASA
125-3-600--
Tarjouspyyntö
B
HDL26150
150150A / HD21-2.7 "€3,556.60
G
HDL36150SA
150-3-600-€1,838.26
Tarjouspyyntö
A
HDL36150
150150A / HD33-4.1 "€3,622.13
G
HDL36150U31X
150-3-600-€2,520.41
Tarjouspyyntö
G
HDL36150U33X
150-3-600-€2,520.41
Tarjouspyyntö

HDL-sarjan koteloidut katkaisijat

Square D HDL -sarjan koteloidut katkaisijat tarjoavat ylivirta- tai oikosulkusuojauksen teollisissa ja kaupallisissa kuormituskeskuksissa ja ovat ihanteellisia voimakkaalle ylikuormitukselle ja lievälle häirinnälle. Näissä katkaisimissa on lämpömagneettinen laukaisu, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisen että välittömän virtapiirin suojauksen ja linja- ja kuormapuolen liitinkiskot alumiini- / kuparilangan sijoittamiseksi ja turvallisen yhteyden muodostamiseksi. Ne on varustettu keskellä olevalla vaihtotoimilaitteella manuaalista laukaisua ja vikailmoitusta varten. Vapaasti seisova asennustyyli tarjoaa helpon ja nopean asennuksen. HDL-sarjan katkaisijoita on saatavana 2- ja 3-napaisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?