Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD E4043-332-05 keppielektrodi alumiini 3/32 5 paunaa | AD4JNP 41R208

WESTWARD E4043-332-05 Puikkoelektrodi alumiini 3/32 5 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JNP Malli: E4043-332-05Ristiviite: 41R208

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeppi elektrodi
AWS-luokitusE4043
Säiliön koko5 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija3 / 32 "
Pituus14 "
MateriaaliYleiskäyttöinen alumiini
Vetolujuus32,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)36.07
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHalkaisijaHinta
WESTWARD E4043-125-01 keppielektrodi alumiini 1/8 1 lb. | AD4JNM 41R206 E4043-125-011 lb1 / 8 "€97.90
WESTWARD E4043-332-01 keppielektrodi alumiini 3/32 1 lb. | AD4JNN 41R207 E4043-332-011 lb3 / 32 "€41.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD E4043-332-05 Puikkoelektrodi alumiini 3/32 5 Lb.
€175.94 / yksikkö