START INTERNATIONAL ZCM1000-sarja, teollisuuden teippiannostelijat


Suodattaa
Väri: Musta , Ytimen pidike: 1 ", 1.4", 3 " , Leikkaustarkkuus: +/- 0.04 " , Syöttönopeus: 5.7 tuumaa/s. , Pituusasetus: Digitaalinen , Max. Rullaa ulkohalkaisija: 7" , Max. Nauhan leveys: 2" , Muisti: 1 , Tehovaatimus: 120V , nauhaleikkuri: automaattisesti , Jännite: 117V
TyyliMallirakentaminenLeikkauspituusKorkeuseräPituusNauhan leveysLeveysHinta (ei alv)
A
ZCM1000F
-0.79 - 39 "-Tape annostelija-0.28 - 2 "-€1,067.75
Tarjouspyyntö
B
ZCM1000C
Teräs ja kestävä muovi0.79 - 39 "6.3 "Tape annostelija9.7 "0.28 - 2 "5.3 "€969.10
C
ZCM1000K
Teräs ja kestävä muovi0.79 - 39 "6.5 "Tape annostelija10.2 "0.5 - 1.1 "5.3 "€1,385.96
D
ZCM1000D
Teräs ja kestävä muovi0.2 - 39 "6.3 "Tape annostelija9.7 "0.28 - 2 "5.3 "€974.51
E
ZCM1000E
Teräs ja kestävä muovi0.79 - 39 "6.3 "Kaksi rullanauhan annostelijaa9.7 "0.28 - 2 "5.3 "€1,036.77
F
ZCM1000T
Teräs ja kestävä muovi0.79 - 39 "6.3 "Tape annostelija9.7 "0.28 - 2 "5.3 "€914.96
G
ZCM1000
Teräs ja kestävä muovi0.79 - 39 "6.3 "Tape annostelija9.7 "0.28 - 2 "5.3 "€884.23
H
ZCM1000B
Teräs ja kestävä muovi0.79 - 39 "6.3 "Tape annostelija9.7 "0.125 - 1 "5.3 "€1,042.18
I
ZCM1000NM
Teräs ja kestävä muovi0.79 - 39 "5.9 "Tape annostelija9.7 "0.28 - 2 "5.4 "€1,128.79
J
ZCM1000-NS
Teräs ja muovi0.79 - 39 "5.9 "Tape annostelija9.7 "0.28 - 2 "5 2 / 5 "€1,139.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?