Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD E4043-125-01 keppielektrodi alumiini 1/8 1 lb. | AD4JNM 41R206

WESTWARD E4043-125-01 Puikkoelektrodi alumiini 1/8 1 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JNM Malli: E4043-125-01Ristiviite: 41R206

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€97.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeppi elektrodi
AWS-luokitusE4043
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija1 / 8 "
Pituus14 "
MateriaaliYleiskäyttöinen alumiini
Vetolujuus32,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHalkaisijaHinta
WESTWARD E4043-332-01 keppielektrodi alumiini 3/32 1 lb. | AD4JNN 41R207 E4043-332-011 lb3 / 32 "€41.54
WESTWARD E4043-332-05 keppielektrodi alumiini 3/32 5 paunaa | AD4JNP 41R208 E4043-332-055 lb3 / 32 "€175.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD E4043-125-01 Puikkoelektrodi alumiini 1/8 1 Lb.
€97.90 / yksikkö