A B laakerit: pallo , Tehtävä: Standardi , Suorittaa loppuun: Jauhettu epoksimaali , Vaihteen materiaali: Karkaistu ja hiottu teräs , Vaihteistotyyppi: Helical , Kotelon materiaali: Valurauta , Tulon kierrosluku: 1750 , Voitelu: Klubersynth UH1 6-460 , Vaiheiden lukumäärä: 1 , Lähtöakselin halk.: 1" , Lähtöakselin korkeus: 4.875 " , Lähtömomentti @ 1.5 hv: 427 tuumaa - lb , Lähtömomentti @ 1/40 hv: 3600 , Hammaspyörän materiaali: Karkaistu teräs , Kierto: Eteenpäin / käännettävä , Tiivisteen tyyppi: Tuplahuuli , Akselin suunta: Rinnakkainen / linjassa , Yksi/kaksoislähtö: Yksi lähtö , Kiinteä/ontto lähtöakseli: Vankka , nopeudenrajoittimen tyyppi: Epäsuora asema
Nopeuden vähennysventtiilit, epäsuora ajo, rinnakkainen / linjainen
Daytonin nopeudenrajoittimet optimoivat laitteiston nopeuden ja suorituskyvyn siirtämällä tehoa sen pääakselilta alennusvaihteen tuloakselille. Ruiskuvalettu alumiinikotelo jauhemaisella epoksimaalilla tarjoaa kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä. Nämä rinnakkais-/inline-vähentäjät muuttavat tehon pienemmäksi lähtönopeudeksi samalla kun ne siirtävät kytkettyyn kuormaan akselin kautta. Epäsuoran käytön vakiokäyttöiset moottorit voivat tuottaa maksimivääntömomentin 998 in-lb 1/2 hevosvoiman teholla. Ne pystyvät pyörittämään akseliaan sekä myötä- että vastapäivään. Daytonin karkaistusta teräksestä valmistetut kierrevaihteet on varustettu Klubersynth UH1 6-460 -voitelulla ja kuulalaakereilla sujuvan toiminnan takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta sisäänrakennettuja nopeudenrajoittimia, jotka ovat saatavilla teholuokilla 0.3, 0.5, 0.75 ja 1 hv. Raptor Supplies.