Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6EXT6 korvaava kalateippi nailonia 5/32 tuumaa x 100 jalkaa AE8PNL

WESTWARD 6EXT6 korvaava kalateippi nailon 5/32 tuumaa x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE8PNL Malli: 6EXT6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalanauha
Pituus100ft.
MateriaaliNylon
NauhamateriaaliNylon
NauhaprofiiliPyöreä
Nauhan koko5 / 32 "
Vetolujuus250 paunaa.
TyyppiIlman Winderia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliNauhamateriaaliVetolujuusTyyppiHinta
WESTWARD 6EXT0 Kalanauhateräs 1/8 tuumaa x 50 jalkaa AE8PNF 6TEKSTI050ft.TeräsTeräs400 lbWinder-kotelolla€25.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6EXT6 korvaava kalateippi nailon 5/32 tuumaa x 100 jalkaa
€40.79 / yksikkö