Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6EXT0 Kalanauhateräs 1/8 tuumaa x 50 jalkaa AE8PNF

WESTWARD 6EXT0 Fish Tape Steel 1/8 tuumaa x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE8PNF Malli: 6EXT0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalanauha
Kotelon materiaalipolypropeeni
Case tyyliKelausliuku
Pituus50ft.
MateriaaliTeräs
NauhamateriaaliTeräs
NauhaprofiiliTasainen
Nauhan koko1 / 8 "x 1 / 16"
Vetolujuus400 lb
TyyppiWinder-kotelolla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliNauhamateriaaliVetolujuusTyyppiHinta
WESTWARD 6EXT6 korvaava kalateippi nailonia 5/32 tuumaa x 100 jalkaa AE8PNL 6TEKSTI6100ft.NylonNylon250 paunaa.Ilman Winderia€40.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6EXT0 Fish Tape Steel 1/8 tuumaa x 50 jalkaa
€25.87 / yksikkö