A Toimintatyyppi: Moniakselinen , Kaapelin pituus: 0.3 m , Tapauksen aineisto: Polybutyleenitereftalaatti , Nykyinen kulutus: 15 mA , Kiinnitystyyppi: Ruuvataan ylhäältä , Säärystimen materiaali: NBR , Kotelon materiaali: PBT , IP-luokitus: IP67 , Max. Vipukuorma annetulla vivun pituudella: 70 mm / 250 N , Max. Vipukuorma määritetyllä vivun pituudella: 70 mm / 250 N , Max. Käyttöjännite: 5.5V DC- , Max. Lähtösignaali: 4.5V DC- , Max. Varastointilämpötila: 85 astetta C , Min. Kuormituskestävyys: 20000 ohmia , Min. Käyttölämpötila: -25 astetta C , Min. Käyttöjännite: 4.5V DC- , Min. Lähtösignaali: 0.5V DC- , Min. Varastointilämpötila: -40 astetta C , Asennustyyppi: ruuvattu ylhäältä , Käyttökulma: -20 astetta +20 asteeseen. , Lähtösignaali: Analoginen , Lähtösignaalin keskiasento/nolla-asento: 2.5V DC- , Lähtösignaalin maks.: 4.5V DC- , Lähtösignaalin min.: 0.5V DC- , Akselin materiaali: Ruostumaton teräs , Käyttötyyppi: Moniakselinen