Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6DWJ0 Rick-claw Hammer Hickory Mills 20 Oz | AE8LKT

WESTWARD 6DWJ0 Rip-caw Hammer Hickory Milled 20 Oz

Varastossa
Tuote: AE8LKT Malli: 6DWJ0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRip Claw Vasara
KasvotHiottu
Kasvojen halkaisija1 1 / 8 "
Kahvahikkoripuu
PäämateriaaliHiiliteräs
Pään paino20 oz.
Kokonaispituus13.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaPään painoKokonaispituusHinta
WESTWARD 6DWH8 Rick-claw Hammer Hickory jyrsitty 24 oz | AE8LKQ 6DWH81 3 / 8 "24 oz.14 "€24.22
WESTWARD 6DWH9 Rick-claw Vasara Hickory Smooth 20 Oz | AE8LKR 6DWH91 1 / 8 "20 oz.13.125 "€15.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6DWJ0 Rip-caw Hammer Hickory Milled 20 Oz
€16.38 / yksikkö