Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6DWH8 Rick-claw Hammer Hickory jyrsitty 24 oz | AE8LKQ

WESTWARD 6DWH8 Rip-caw Hammer Hickory Milled 24 Oz

Varastossa
Tuote: AE8LKQ Malli: 6DWH8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRip Claw Vasara
KasvotHiottu
Kasvojen halkaisija1 3 / 8 "
Kahvahikkoripuu
PäämateriaaliHiiliteräs
Pään paino24 oz.
Kokonaispituus14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaPään painoKokonaispituusHinta
WESTWARD 6DWH9 Rick-claw Vasara Hickory Smooth 20 Oz | AE8LKR 6DWH91 1 / 8 "20 oz.13.125 "€15.54
WESTWARD 6DWJ0 Rick-claw Hammer Hickory Mills 20 Oz | AE8LKT 6DWJ01 1 / 8 "20 oz.13.125 "€16.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6DWH8 Rip-caw Hammer Hickory Milled 24 Oz
€24.22 / yksikkö