Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6DWH9 Rick-claw Vasara Hickory Smooth 20 Oz | AE8LKR

WESTWARD 6DWH9 Rip-caw Hammer Hickory Smooth 20 Oz

Varastossa
Tuote: AE8LKR Malli: 6DWH9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRip Claw Vasara
KasvotTasoita
Kasvojen halkaisija1 1 / 8 "
Kahvahikkoripuu
PäämateriaaliHiiliteräs
Pään paino20 oz.
Kokonaispituus13.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaPään painoKokonaispituusHinta
WESTWARD 6DWH8 Rick-claw Hammer Hickory jyrsitty 24 oz | AE8LKQ 6DWH81 3 / 8 "24 oz.14 "€24.22
WESTWARD 6DWJ0 Rick-claw Hammer Hickory Mills 20 Oz | AE8LKT 6DWJ01 1 / 8 "20 oz.13.125 "€16.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6DWH9 Rip-caw Hammer Hickory Smooth 20 Oz
€15.54 / yksikkö