Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5RXF1 Elektroninen kytkentälaturi ylläpito | AE6GXM

WESTWARD 5RXF1 elektronisen kytkentälaturin ylläpito

Varastossa
Tuote: AE6GXM Malli: 5RXF1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€587.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturi
Ampeeria100 hr.
Kaapelimittari12AWG
Kaapelin pituus6ft.
Latausaika 12 V6-8 tuntia.
panos6A
Manuaalinen (M) / Automaattinen (A)A
Kokonaissyvyys6"
Kokonaiskorkeus5"
kokonaisleveys10 "
TestiominaisuusIlmaisee akun latausprosentin, latausjärjestelmän suorituskyvyn ja ongelmallisen akun kunnon
UL-nimellisvahvistimet 12 V2/10/20
UL-nimellisvahvistimet 6 V2/10/20
Jännitearvot6V / 12V / 24V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5695
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8504409550
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vahvistimet (100)
    • Latausaika 24 V (10-14 tuntia)
    • Latausaika 6 V (6-8 tuntia)
    • Kartio ampeereihin (.08A)
    • UL-nimellisvahvistimet 24V (2/5/10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysJännitearvotHinta
WESTWARD 5RXF0 Elektroninen kytkentä Chrgr - ulkoinen lataus | AE6GXL 5RXF060A2.5 "8"4"24V€119.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5RXF1 elektronisen kytkentälaturin ylläpito
€587.40 / yksikkö