HYVÄKSYTTY Myyjä 2HEK8 Turva-käsikiskokappale L 96 tuumaa H 42-1 / 8 tuumaa | AC2AMH

APPROVED VENDOR 2HEK8 Turvakäsikaiteen osa L 96 tuumaa H 42-1/8in

Tuote: AC2AMH Malli: 2HEK8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€457.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaideosa
VäriKeltainen
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat4 x 4 "
Kokonaiskorkeus42.125 "
Kokonaispituus96 "
Kiskon koko1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.41
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)247.65
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiskon muoto (neliö)
    • Yläkiskon korkeus (42 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HEK7 Turva-käsikisko, 48 tuumaa x 42-1 / 8 tuumaa | AC2AMG 2HEK742.125 "48 "€204.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HEK9 Turva-käsikiskokappale L 48in H 42-1 / 8in | AC2AMJ 2HEK942.125 "48 "€238.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HEN1 Turvakäsiosasto L 96 tuumaa H 42-1 / 8 tuumaa | AC2AMK 2HEN142.125 "96 "€436.76
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HER9 Käsijohde L 4 jalkaa AC2AMZ 2HER942 "48 "€147.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HET1 Käsijohde L 6 jalkaa AC2ANA 2HET142 "72 "€170.57
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HET2 -kiskokappale L 8 jalkaa AC2ANB 2HET242 "96 "€239.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HEK8 Turvakäsikaiteen osa L 96 tuumaa H 42-1/8in
€457.92 / yksikkö