Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5RXF0 Elektroninen kytkentä Chrgr - ulkoinen lataus | AE6GXL

WESTWARD 5RXF0 Elektroninen Switching Chrgr Ulkoinen lataus

Varastossa
Tuote: AE6GXL Malli: 5RXF0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturi
Ampeeria60A
Kaapelimittari18AWG
Kaapelin pituus6ft.
panos3.2A
Manuaalinen (M) / Automaattinen (A)A
Kokonaissyvyys2.5 "
Kokonaiskorkeus8"
kokonaisleveys4"
TestiominaisuusAkun latausprosentti ja akkutyypin valinta
Jännitearvot24V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8504409550
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vahvistimet (60)
    • Latausaika 24 V (10-14 tuntia)
    • Kartio ampeereihin (.11A)
    • UL-nimellisvahvistimet 24V (2/5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysJännitearvotHinta
WESTWARD 5RXF1 Elektroninen kytkentälaturi ylläpito | AE6GXM 5RXF1100 hr.6"5"10 "6V / 12V / 24V€531.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5RXF0 Elektroninen Switching Chrgr Ulkoinen lataus
€119.24 / yksikkö