Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MX81 -holkki 3/4 tuuman asema 1-3 / 16 tuuman 12-pistevakio | AE4VDW

WESTWARD 5MX81-kanta 3/4 tuuman asema 1-3/16 tuuman 12 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AE4VDW Malli: 5MX81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliCR-V (kromivanadiini)
Pisteiden määrä12
Kokonaispituus2.125 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1.187 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPisteiden määräKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
WESTWARD 10E270 -rasia 3/4 tuuman asema 3/4 tuuman 6-pisteinen vakio | AA2DEH 10E270Täysin kiillotettuAlloy Steel62"3 / 4 "Standardi€12.51
WESTWARD 10E271 -rasia 3/4 tuuman asema 13/16 tuuman 6-pisteinen vakio | AA2DEJ 10E271Täysin kiillotettuAlloy Steel62"13 / 16 "Standardi€3.83
WESTWARD 10E272 -rasia 3/4 tuuman asema 7/8 tuuman 6-pisteinen vakio | AA2DEK 10E272Täysin kiillotettuAlloy Steel62"7 / 8 "Standardi€12.11
WESTWARD 10E273 -rasia 3/4 tuuman asema 15/16 tuuman 6-pisteinen vakio | AA2DEL 10E273Täysin kiillotettuAlloy Steel62"15 / 16 "Standardi€12.14
WESTWARD 10E274 -rasia 3/4 tuuman asema 1 tuumainen 6-pistevakio | AA2DEM 10E274Täysin kiillotettuAlloy Steel62 1 / 16 "1"Standardi€4.48
WESTWARD 10E275 -rasia 3/4 tuuman asema 1-1 / 16 tuuman 6-pisteinen vakio | AA2DEN 10E275Täysin kiillotettuAlloy Steel62 1 / 16 "1-1 / 16 "Standardi€14.11
WESTWARD 10E276 -holkki 3/4 tuuman asema 1-1 / 8 tuuman 6-pisteinen vakio | AA2DEP 10E276Täysin kiillotettuAlloy Steel62 1 / 16 "1.125 "Standardi€14.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MX81-kanta 3/4 tuuman asema 1-3/16 tuuman 12 pisteen vakio
€21.01 / yksikkö